Mordazas intercambiables para pinza para barras, Gama de sujeción: 8-20mm

Número de artículo: 319718 8-20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud L 19,5 mm
Anch. B 46 mm
Altura H 14,75 mm
Tipo de producto Brocas intercambiables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319718 8-20
EAN / GTIN 4062406239176
Número del fabricante 319718 8-20

Descripción

Idóneo para:

Pinzas para barras n.° 319711.

Nota:

Dentado estándar de mordazas 1/16 pulgada × 90°.