Cono reductor ranurado 40/25 mm

Número de artículo: 319428 40/25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
74 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango d1 / ⌀ de sujeción d2 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango d1 40 mm
⌀ de sujeción d2 25 mm
⌀ d4 45 mm
l1 79 mm
l2 10 mm
Tipo de producto Casquillo reductor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319428 40/25
EAN / GTIN 4045197782106
Número del fabricante 319428 40/25

Descripción

Ejecución:

Adecuado para soporte VDI forma E2 (n.º 319275319405).
Modelo ranurado - posibilidad de orientar la herramienta mediante tornillo de fijación, sujeción mediante soporte de barras de mandrinar.

Aplicación:

Para la reducción del ⌀ para herramientas con mango cilíndrico.