{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del mango d1 | 40 mm | |
⌀ de sujeción d2 | 20 mm | |
⌀ d4 | 45 mm | |
l1 | 79 mm | |
l2 | 10 mm | |
Tipo de producto | Casquillo reductor |
Número de artículo | 319428 40/20 | |
EAN / GTIN | 4045197782090 | |
Número del fabricante | 319428 40/20 |