{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del mango d1 | 32 mm | |
⌀ de sujeción d2 | 18 mm | |
⌀ d4 | 37 mm | |
l1 | 69 mm | |
l2 | 10 mm | |
Tipo de producto | Casquillo reductor |
Número de artículo | 319428 32/18 | |
EAN / GTIN | 4045197782007 | |
Número del fabricante | 319428 32/18 |