Fresas de mango HM90 EAL-D150-C125L8-16BR con plaquitas HM90 APCR 1605 Plaquitas con radios de esquina iguales o superiores a 5 mm para mecanizado de aluminio

Número de artículo: 3181171
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIALU
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3181171
EAN / GTIN 7291075178135
Número del fabricante 3181171
Número L L23980 2217

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6102″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 8″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Radio de punta (RE): 0.197″
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.6102″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud de la cabeza (LH): 2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Longitud total (OAL): 8″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 17 Degrees
  • Tipo de mango: Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELIALU" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra