Kit de reequipamiento Eco 16 mm

Número de artículo: 317900 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura del mango b (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura del mango b 16 mm
Refrigeración interior
Altura del mango H1 16 mm
Longitud total L1 79 mm
Longitud L2 25 mm
Altura total H 20 mm
Tipo de producto Soporte para cuchillas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 317900 16
EAN / GTIN 4045197716705
Número del fabricante 317900 16

Descripción

Ejecución:

  • Para adaptador para refrigerante al soporte de torneado y soporte para tronzar sistema Eco.
  • Adecuado para portaherramientas de cambio rápido AXA n.° 318100 y soporte intercambiable PARAT n.° 316120316160.
  • La alimentación se realiza a través de un empalme de manguera a la izquierda, derecha o por detrás.

Volumen de suministro:

Incluye tapones roscados y acoplamiento rápido (G 1/8 pulgada) para empalme de manguera con ⌀ exterior de 6 mm. Longitud del empalme 17,4 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra