Contraplato de cono corto DIN 55027, ⌀ d1 / cono: 160/5mm

Número de artículo: 317500 160/5
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d1 / cono (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior d1 160 mm
Tamaño del cono 5
⌀ cono d2 82,575 mm
Grosor B 21 mm
Cantidad de espárragos 4
Tipo de producto Accesorios para plato de torno

Identificación y clasificación

Número de artículo 317500 160/5
Copiar
EAN / GTIN 4019208078656
Copiar
Número del fabricante 319654
Copiar
Fabricante Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Ejecución:

Acabados por la parte de la máquina, refrentados por la parte del plato.

Aplicación:

Para el montaje posterior en platos de torno con asiento cilíndrico de centraje según DIN 6350 A. Son preferibles platos de torno con cono corto incorporado, debido a que sobresalen poco.
Para cabezales de husillo DIN 55027 o ISO 702/III (igual que la norma antigua DIN 55022) con espárragos y tuercas con collar.

Material:

Acero C45