Muelas para esmeriladoras de pedestal, cerámico convencional 200 x 20 x 32 mm 89A 60 K5A V217

Número de artículo: 3144
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3144
EAN / GTIN 9003170031448
Número del fabricante 3144
Número L L50140 650

Descripción

Descripción:

Este disco se utiliza preferiblemente para rectificado y afilado de aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El inserto de corindón fino crea una superficie de molienda particularmente fría para que la pieza de trabajo no se someta a estrés térmico adicional. Le ofrecemos una amplia gama de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. Un conjunto de anillos reductores ya está incluido en el embalaje y también se puede reordenar.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Idoneidad material: Acero, HSS
  • Especificación: 89A 60 K5A V217
  • Dimensión (D x D x H): 200 x 20 x 32 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Grosor: 20 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Tierra más fría
  • High suavidad de marcha
  • Apilable

Aplicación:

  • Para rectificado y afilado de aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra