{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 315 mm | |
Longitud L | 129 mm | |
Anchura B | 50 mm | |
Altura H | 60 mm | |
Distancia entre agujeros a | 39 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 30 mm | |
Anchura de ranura D | 21 mm | |
para rosca DIN 912 | M16 | |
Adecuado para el código de color | Plato de sujeción automática y mordazas | |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |
Número de artículo | 313715 315/21 | |
EAN / GTIN | 2050001929723 | |
Número del fabricante | 0132131 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 315/21
a petición
En stock
40 piezas en stock
81,93 €
70,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
117 piezas en stock
|
|
Distancia entre agujeros a | 39 mm | 39 mm |
Anchura B | 50 mm | 50 mm |
para rosca DIN 912 | M16 | M16 |
Altura H | 60 mm | 58 mm |
Anchura de ranura D | 21 mm | 21 mm |
Adecuado para el código de color | Plato de sujeción automática y mordazas | Plato de sujeción automática y mordazas |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |