{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 315 mm | |
Longitud L | 130 mm | |
Anchura B | 50 mm | |
Altura H | 50 mm | |
Distancia entre agujeros a | 40 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 30 mm | |
Anchura de ranura D | 18 mm | |
para rosca DIN 912 | M14 | |
Adecuado para el código de color | Plato de sujeción automática y mordazas | |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |
Número de artículo | 313715 315 | |
EAN / GTIN | 2050001929716 | |
Número del fabricante | 0132107 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 315
a petición
En stock
6 piezas en stock
74,80 €
64,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
|
a petición
En stock
75 piezas en stock
|
|
Distancia entre perforaciones b | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Anchura B | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Para tipo de plato | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
para rosca DIN 912 | M14 | M14 | M14 |
Longitud L | 130 mm | 145 mm | 130 mm |
Anchura de ranura D | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática | Mordazas de plato de torno de sujeción automática | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |