Pieza de conexión a máquina hexagonal 1/4″ cuadrado exterior 1/4″ L.50mm

Número de artículo: 31170000
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
Número de artículo 31170000
EAN / GTIN 4018754331918
Número del fabricante 31170000
Número L L60010 7543

Descripción

Descripción:

  • Cuadrado externo DIN 3121/ISO 1174-2 con pasador accionado por resorte
  • Accionamiento Allen DIN 3126/ISO 1173
  • Superficie acero gris, engrasado

Característica:

  • d: 8,9 mm
  • Hexágono exterior [pulg.): 1/4
  • Accionamiento hexagonal exterior: E 6,3
  • Cuadrado exterior [pulg.]: 1/4 ″
  • Altura mm (h): 8 mm
  • Longitud [mm): 50 mm
  • No.: 3117
  • Cuadrado exterior [pulg.]: E 6,3 mm
  • Peso: 16 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra