HM390 FTC D032-04-16-07 Fresas Huecas a 90º para Plaquitas Triangulares HM390 TCKT 0703 con 3 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 3106709
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELI3MILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106709
EAN / GTIN 7291075331417
Número del fabricante 3106709
Número L L23980 1243

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Diámetro del núcleo (DHUB) 30.4 mm, Longitud total (OAL) 35 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 30.4 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Longitud total (OAL) 35 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELI3MILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra