HOE D1.25-03-W1.25-R06 Fresas Integrales con Plaquitas Octogonales, Cuadradas y Redondas

Número de artículo: 3106606
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIOCTO
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106606
EAN / GTIN 7291075345711
Número del fabricante 3106606
Número L L23980 1794

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.217″ ,Longitud total (OAL) 4.05″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.15″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.62″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.217″
  • Longitud funcional (LF): 2.859″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Longitud total (OAL): 4.05″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5.9 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 42 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELIOCTO" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra