SOF45 8/16-D1.5-04-0.75R Fresas Huecas Multifunción que Montan Plaquitas Octogonales, Cuadradas y Redondas con Diferentes Ángulos de Entrada

Número de artículo: 3105371
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIDO 800 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105371
EAN / GTIN 7291075232448
Número del fabricante 3105371
Número L L23980 2529

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1.815″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1.44″ ,Longitud total (OAL) 1.121″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1.815″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.815″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.114″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.44″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ONHU 050500-PL
  • Longitud total (OAL): 1.121″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 45 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELIDO 800 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra