FRW D321A400-6-1.50-20 Fresas para Perfilado de Desbaste con Plaquitas Redondas Convencionales o con Filos Dentados

Número de artículo: 3104135
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3104135
EAN / GTIN 7291075185652
Número del fabricante 3104135
Número L L23980 3163

Descripción

Descripción:

  • Fresa frontal, fresa angular con WSP
  • diámetro del cono, lado de la máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • diámetro (DC/DCX): 4″
  • número de cuerpos de corte (CICT): 6
  • diámetro del cubo (DHUB): 3,15″
  • longitud total (OAL): 2″.

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Diámetro de corte (DC): 3.21″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.39″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3.15″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): RCMT 2009MO
  • Longitud total (OAL): 2″

Productos adecuados

De la misma serie "MILLSHRED ROUND LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra