HP E90AN-D16-3-C16-07-C Fresas con Plaquitas HELIPLUS HP ANKT 0702

Número de artículo: 3103371
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIPLUS
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103371
EAN / GTIN 7291075180534
Número del fabricante 3103371
Número L L23980 2488

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.7 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 90 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 24.5 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.7 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 90 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 26 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Longitud total (OAL) 90 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3.2 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 24.5 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELIPLUS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra