F45LN D3.00-06-1.00-R-N15 Fresas Huecas a 45º con Plaquitas Tangenciales LN 1506…

Número de artículo: 3102754
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TANGMILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3102754
EAN / GTIN 7291075152852
Número del fabricante 3102754
Número L L23980 3152

Descripción

Descripción:

  • Fresa de refrentar, angular con WSP
  • Diámetro de rotación, lado máquina (DCONMS): 1″
  • Diámetro (DC/DCX): 3,79″
  • Número de cuerpos de corte (CICT): 6
  • Diámetro del cubo (DHUB): 2,76″
  • Longitud total (OAL): 2″.

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Diámetro de corte (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3.79″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 3.79″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.3″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.76″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNKX 150608AN-N PL
  • Longitud total (OAL): 2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 45 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "TANGMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra