LLAVE FIJA EXTRAFINA 16X17MM

Número de artículo: 31.16X17
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 31.16X17
Copiar
EAN / GTIN 3148510970806
Copiar
Número del fabricante 31.16X17
Copiar
Número L L60130 8631
Copiar
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Alrededor de un 30% más plana que una llave fija convencional para una máxima accesibilidad
  • Indispensable para lugares de difícil acceso y tuercas de seguridad
  • Cabezales de llave biselados en 15°
  • Acabado satinado y cromado

Característica:

  • A [mm]: 16x17
  • A x B1 [mm]: 38,0 x 42,5
  • E [mm]: 4,6
  • L [mm]: 250
  • [g]: 140