{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 12 mm | |
Adaptador | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | |
Tipo | 4282 E | |
⌀ exterior D | 25,7 mm | |
Longitud total L | 34 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309413 12 | |
EAN / GTIN | 2050001765987 | |
Número del fabricante | 13835011200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación y boquillas pulverizadoras, ER 25, ⌀ de sujeción nominal d: 12mm
a petición
En stock
66 piezas en stock
83,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras, ER 25, ⌀ de sujeción nominal d: 12mm
a petición
En stock
133 piezas en stock
36,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
45,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 25 | ER 25 | ER 25 |
⌀ exterior D | 25,7 mm | 26 mm | 25,7 mm |
Longitud total L | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
⌀ de sujeción nominal d | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 4282 E | 429 E | 4282 E |