Chaleco de llamas XXL

Número de artículo: 307815143300XXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color high vis gelb
Tamaño unisex 2XL
Tipo de producto Chaleco de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 307815143300XXL
EAN / GTIN 7330509525388
Número del fabricante 307815143300XXL

Descripción

Ejecución:


Material principal
75% algodón, 24% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²

Detalles
Bucle lateral para martillo
Bolsillo de identificación extraíble para ropa ignífuga
Amplias trabillas para cinturón
Abertura en la espalda para sujetar el arnés de seguridad
Etiquetas de certificación externas

Bolsillos
Bolsillos pectorales con bolsillos para clavos, uno con bolsillo para teléfono y otro con bolsillo para bolígrafo
Bolsillos delanteros con solapa
Bolsillos para clavos - en tres partes y extra anchos, Bolsillos para clavos - delanteros y traseros

Cierre delantero
Robusta cremallera metálica oculta unidireccional, Cremalleras dobles en la parte delantera para ajustar la anchura

Reflex
Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con costuras dobles

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua

Descripción:

  • Chaleco multiforme de material resistente con soluciones de bolsillo flexibles que mantienen sus herramientas fácilmente accesibles
  • El chaleco tiene varias opciones de bolsillo combinadas con un ajuste de pecho ajustable, por lo que puede llevarse fácilmente sobre una chaqueta, y tiene una abertura trasera para permitir la sujeción de un arnés de seguridad
  • Certificado según EN ISO 20471, clase 2
  • EN 1149-5, IEC 61482-2 clase 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra