Portapinzas de sujeción ER de precisión HiRunER 40

Número de artículo: 305532 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para pinzas de sujeción ER 40
⌀ de sujeción D1 3-26 mm
Adaptador HSK-A 100 A = 100
Norma asiento DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Refrigeración interior
Gama de sujeción 3 mm - 26 mm
Longitud de voladizo medida A 100 mm
⌀ exterior D 62 mm
Tuerca de apriete ER de recambio n.° 309617 40
Llave de apriete ER n.° 309748; n.° 309749 40
Perforación balluffchip
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 305532 40
EAN / GTIN 4045197869982
Número del fabricante 305532 40

Descripción

Ejecución:

Conos exterior e interior rectificados, todos los mangos duros repasados en el torno fuertemente para una mejor suavidad de marcha. Incluye RFID/perforación Ballufchip y tuerca de apriete de alto rendimiento de hasta 25 000 rpm.

Ventaja:

  • Excelente precisión de concentricidad en el sistema (portapinzas + pinza portapieza + tuerca de apriete), concentricidad de 3 µm con una pinza portapieza de 2 µm, concentricidad de 6 µm con una pinza portapieza de 5 µm.
  • Fuerzas de retención extremas (hasta factor 2 en comparación con la sujeción ER estándar).
  • Efecto de reducción de vibraciones mediante tuerca de apriete de 2 piezas (modelo mini de una pieza).

Aplicación:

Para sujetar herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 − forma A y B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete de precisión.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.° 309880.
Llave de vaso n.° 309890.
Pinzas de sujeción ER Fahrion n.° 308901 y 309432.
Llave de gancho n.° 628400, o llave dinamométrica n.° 309749 o n.° 628520.

Nota:

  • Solo sujeta ⌀ nominales hasta ⌀ de mango tolerancia h 10.
  • No utilizar tuerca de apriete en combinación con discos de obturación.
  • Utilizar el portapinzas de sujeción de precisión siempre en combinación con la tuerca de apriete de precisión n.° 309617; 309618.
  • Emplear en combinación con pinzas portapiezas Fahrion.
  • Retire el anillo de diseño azul de las pinzas de sujeción ER Fahrion HP-2 µm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra