{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 32 mm | |
Adaptador | BT 40 corto | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Perforación para conducto de refrigeración | No se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 78 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 32 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 32 | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 303020 32 | |
EAN / GTIN | 4250122614210 | |
Número del fabricante | 406.11.32.50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cono para fresas portaplacas con taladro para conducto de refrigeración, forma ADB 32 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
67,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
118,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 corto | BT 40 A = 100 |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Longitud de voladizo medida A | 50 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 78 mm | 78 mm |
⌀ de mandril d1 | 32 mm | 32 mm |
Forma | ADB | AD |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |