{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M12/ M16 | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo medida A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 29 mm | |
⌀ de la perforación D1 | 12,5 mm | |
⌀ de ajuste Dp | 17 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Tipo de producto | Reducción |
Número de artículo | 301341 M12/M16 | |
EAN / GTIN | 4045197746801 | |
Número del fabricante | 301341 M12/M16 |