{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 8 mm | |
Adaptador | SK 30 corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 8 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300050 8 | |
EAN / GTIN | 4045197674302 | |
Número del fabricante | 300050 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cono de sujeción plano forma AD, SK 30 corto, ⌀ de sujeción D1: 8mm
a petición
En stock
68 piezas en stock
41,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
63,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 50 mm | 50 mm |
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 8 | 8 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ de sujeción D1 | 8 mm | 8 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |