ABSOLUTE Digitale Bügelmessschraube, QuickMike, pulgadas / métrico, 1-2,2 ″

Número de artículo: 293-677-20
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293-677-20
EAN / GTIN 4946368736747
Número del fabricante 293-677-20
Número L L40010 13838

Descripción

Descripción:

Quickmike con husillo no giratorio permite un desplazamiento más rápido que los modelos estándar y le ofrece las siguientes ventajas: avance del husillo de 10 mm por revolución, es decir, 20 veces más rápido que los micrómetros estándar. La excelente resistencia a la entrada de agua y polvo (IP65) permite su uso en las proximidades de máquinas de procesamiento donde se utilizan refrigerantes y lubricantes. La escala lineal ABSOLUTA significa que no hay errores en los movimientos rápidos del husillo. Mayor rango de medición -30 mm en comparación con -25 mm para micrómetros estándar.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 1 - 2,2
Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
Precisión: ±0,0001″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±1,0E-4″.
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 10 mm
Fuerza de medición: 5-12
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), batería
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años