{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal D | 19 mm | |
Asiento de mango tipo | CM2 | |
Longitud de voladizo LA | 128 mm | |
Longitud útil LN | 50 mm | |
Intervalo de ajuste | -0,05 / +0,1 mm | |
⌀ de mango Ds | 35 mm | |
Número de rollos | 5 | |
Tipo de producto | Herramienta de cilindro liso |
Número de artículo | 291559 19 | |
EAN / GTIN | 4060491000862 | |
Número del fabricante | G1.1-019.00-3-050-MK2 |