Llave dinamométrica articulada 2-10 Nm pasador cautivo

Número de artículo: 2905299
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Par máximo 10 Nm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2905299
EAN / GTIN 0611702890617
Número del fabricante 2905299
Número L L60160 5478

Descripción

Descripción:

Mayor precisión, consistencia y control. Se garantiza un control preciso del proceso reduciendo el riesgo de apriete insuficiente o excesivo, gracias a la exclusiva tecnología de rotura. Esto da al operador más tiempo para reaccionar una vez que se alcanza el par objetivo
Diseño delgado y compacto. Esto maximiza la productividad en aplicaciones de espacio restringido
Accesorios compatibles. Existe una gama de accesorios finales intercambiables, lo que la convierte en una herramienta extremadamente versátil.
Facilidad de uso. Las herramientas pueden ser utilizadas con confianza por operadores de cualquier nivel de habilidad, gracias a la exclusiva tecnología Breaking
Aumento de la eficiencia de la producción. Mayor comodidad y productividad para el operario, gracias a su diseño ergonómico, que incluye materiales ligeros y empuñadura moldeada
También está disponible la versión de ajuste rectangular. Véase la tabla siguiente
Las llaves TBN 2 y 10 se suministrarán con un Certificado de Calibración cuando se pidan con un accesorio final acoplado y preajustado
Para las opciones EPA, véase la tabla siguiente.

Característica:

  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: Liberación longitudinal
  • Par (mín.) [lbf pulg.]: 89 lbf in
  • Par de apriete (mín.) [Nm]: 2 Nm
  • Par (máx.) [lbf pulg.]: 17,8 lbf in
  • Par de apriete (máx.) [Nm]: 10 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Control de calidad
  • Longitud total [mm]: 133 mm
  • Precisión: +/- 6 %
  • Tipo de escala: sin
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión EPA/ESD: sí
  • Ajuste fijo: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Mecánica fina
    • Militar

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra