TGIR 32C-6 Barras de Ranurado y Torneado con Refrigeración Interna para Plaquita Utilitaria TOP-GRIP

Número de artículo: 2850055
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TOP-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2850055
EAN / GTIN 7291075075465
Número del fabricante 2850055
Número L L23920 2381

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 6.35 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm, Longitud total (OAL) 220 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 17.5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.35 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm
  • Ancho funcional (WF) 29 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 50 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 57 mm
  • Longitud total (OAL) 220 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TOP-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra