Destornillador VDE TORX T15

Número de artículo: 2824620
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2824620
EAN / GTIN 4010886938546
Número del fabricante 2824620
Número L L60160 737

Descripción

Descripción:

probado individualmente, aislado hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, hoja totalmente aislada
Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio

Característica:

  • Tamaño de salida TX (interior): T15
  • Diseño: con agujero para colgar
  • Forma de la hoja: Redonda
  • Para tornillos de tamaño: M3.5 - M4
  • Longitud total [mm]: 180 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Mangos 3K Aislamiento VDE hasta 1000 V
  • Longitud de la hoja: 80 mm
  • Material: Acero al molibdeno-vanadio
  • Anchura entre caras Torx [mm]: 3,27
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • protección antivuelco [mm]: sí
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: sí
  • Aislado: sí
  • Tapa giratoria: no
  • Protegido contra la corrosión: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: sí
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: sí

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra