GHDL 38.1-836 Portaherramientas Exterior para Torneado, Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2801361
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801361
EAN / GTIN 7291075090574
Número del fabricante 2801361
Número L L23920 3096

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de desbaste/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,327″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,275″
  • Longitud total (OAL): 8″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.44″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.327″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.275″
  • Ancho funcional (WF): 1.38″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2.2″
  • Longitud total (OAL): 8″
  • Altura del mango (H): 1-1/2″
  • Ancho del mango (B): 1-1/2″

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra