CGHN 32-6D Lamas de Doble Boca para Torneado y Ranurado de Exteriores

Número de artículo: 2800008
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2800008
EAN / GTIN 7291075039672
Número del fabricante 2800008
Número L L23920 1385

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 5.5 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 5.2 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 5.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 5.5 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 150 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra