Descripción:
Fabricado en aluminio fundido (excepto el nº ETP3150)
Interfaz serial RS232 para PC
Retornable a normas nacionales con certificado de fábrica
Alta precisión de medición: +/- 1 % de tolerancia para todas las lecturas, +/- 1 dígito
Nº ETPG 15 con protección contra sobrecarga y herramienta para el reajuste manual después de una sobrecarga involuntaria
Gran rango de medición en N-m, conmutable a cN-m, lbf-ft o lbf-in. Las unidades dependen del tamaño
Fuente de alimentación con enchufe Euro (adaptador UK, US, AUS a petición).
Característica:
- Adaptador: 3/8″, 1/2″
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 20,0 mm
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/4″
- Resolución: 0,1
- Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 14,8 lbf ft - 369 lbf ft
- Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 20 Nm - 500 Nm
- Anchura total [mm]: 159 mm
- Altura total [mm]: 148 mm
- Longitud total [mm]: 245 mm
- Precisión de medición Par: ± 1% de tolerancia del valor de lectura, ± 1 dígito
- Interfaz: RS-232
- Aislamiento 1000 V: no
- Visualización gráfica: no
- Protección contra sobrecarga: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no