{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Ancho de tronzado w | 3; 4 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | no | |
tmáx. mecanizado interior | 5 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 30 mm | |
Desplazamiento central L3 | 14,5 mm | |
Voladizo L1 de los soportes retraídos | 60 mm | |
Longitud total L | 250 mm | |
Tornillo | 279816 7 (SW5; 5 Nm) | |
Posibilidad de tronzado axial | sí | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 278024 32 | |
EAN / GTIN | 4062406381684 | |
Número del fabricante | 278024 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Barra de mandrinar para tronzado, izquierda, ⌀ de mango DS: 32mm
a petición
En stock
49 piezas en stock
141,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
150,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
150,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
141,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
⌀ de mango Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm |
Tipo de boca | izquierda | derecha | izquierda | derecha |
Desplazamiento central L3 | 14,5 mm | 23 mm | 23 mm | 14,5 mm |
Tipo de producto | Barra de mandrinar | Barra de mandrinar | Barra de mandrinar | Barra de mandrinar |