Plaquita de ranurado Radio completo, HB9035, Ancho de tronzado w: 4mm

Número de artículo: 275048 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    16,85 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,04 € / Unidad
a petición
En stock
80 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 4 mm
Condición de corte continuo
Clase HB9035
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,12 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 275048 4
EAN / GTIN 4062406378813
Número del fabricante 275048 4

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
380
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
360
Aluminio > 10 % Si
N
280
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.° 274030274134.