{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 30,5 mm | |
Desplazamiento central L3 | 17,5 mm | |
Altura de plaquita L2 | 11,5 mm | |
Longitud total L | 250 mm | |
Tornillo para plaquita | 279815 13 | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 273914 25 | |
EAN / GTIN | 4045197763136 | |
Número del fabricante | 273914 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Barra de mandrinar, derecha, ⌀ de mango DS: 25mm
a petición
En stock
14 piezas en stock
137,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
137,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
121,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
121,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 250 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm |
⌀ de mango Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 30,5 mm | 30,5 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo de boca | derecha | izquierda | izquierda | derecha |
Desplazamiento central L3 | 17,5 mm | 17,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de producto | Barra de mandrinar | Barra de mandrinar | Barra de mandrinar | Barra de mandrinar |