{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de placa | 11 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ de mango DS | 20 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 13 mm | |
Desplazamiento central L3 | 7,3 mm | |
Longitud total L | 180 mm | |
Tornillo para plaquita | 279810 4 | |
Ángulo de inclinación | 3 grados | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 272121 25/11 | |
EAN / GTIN | 4045197430632 | |
Número del fabricante | 272121 25/11 |