Soporte de torneado de apriete 32/22 mm

Número de artículo: 272001 32/22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / plaquita L (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 32 mm
Tamaño de placa 22 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 36 mm
Longitud total L 175 mm
Tornillo de amarre para plaquita de roscar 279810 3
Calzo 1,5° 272606 1,5
Tornillo de apriete para calzo 279824 2
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 272001 32/22
EAN / GTIN 4045197644176
Número del fabricante 272001 32/22

Descripción

Volumen de suministro:

Con calzo 1,5°.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra