{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 8 mm | |
Tamaño de placa | 11 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | no | |
Anchura de función L4 | 8 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 17,5 mm | |
Longitud total L | 136,4 mm | |
Tornillo de amarre para plaquita de roscar | 279810 4 | |
Ángulo de inclinación | 1,5 grados | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo |
271996 8/11
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197954749
Copiar |
|
Número del fabricante |
271996 8/11
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |