{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Paso de rosca | 14 mm | |
Clase | HBF20 | |
Tipo de rosca | BSP; G; G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Espesor | 3,6 mm | |
Tam. de plaquita L | 16 mm | |
Material de corte | MD | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para roscado con macho |
Número de artículo | 271978 14 | |
EAN / GTIN | 4062406593032 | |
Número del fabricante | 271978 14 |