Inserto de ranurado a la derecha simturn AX, L2 = 20,3 mm, ⌀ Dmin / w: 4,2/1mm

Número de artículo: 270613 4,2/1
Copiar
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin / w (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante ABMQX800
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. 4,2 mm
Longitud útil 20,3 mm
⌀ D 4 mm
Refrigeración interior no
f 1,95 mm
Profundidad de tronzado máxima pmáx. 0,8 mm
Ancho de tronzado w 1 mm
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 270613 4,2/1
Copiar
EAN / GTIN 2050002066441
Copiar
Número del fabricante A04.0100.20.42GR X800
Copiar
Fabricante SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
400
Aluminio > 10 % Si
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
240
Acero < 500 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
180
Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
130
INOX < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
100
INOX > 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
70
Ti > 850 N/mm²
apto para / [m/min]
S
Código ISO:
40
GG(G)
apto para / [m/min]
K
Código ISO:
110
CuZn
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
210
continuo
apto para / [m/min]
 
irregular
apto para / [m/min]
 
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)
Sin radio angular (canto vivo).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra