{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | AE5SX800 | |
Longitud útil | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Radio R | 0,1 mm | |
f | 1,2 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 0,5 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270599 2,7 | |
EAN / GTIN | 2050002066151 | |
Número del fabricante | A04.4712.15.27.10YL X800 |