ZCMX 130404, Clase: HBZ035

Número de artículo: 268443 HBZ035
Descuento
17,79 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    16,08 € 17,79 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,40 € 14,83 € / Unidad
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte ZCMX 130404
Radio angular 0,4 mm
Clase HBZ035
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Profundidad de corte ap 0,4 mm - 2 mm
Avance f Torneado 0,1 mm - 0,3 mm
Avance f Perforación 0,03 mm - 0,12 mm
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 190 m/min
adecuado para ⌀ de herramienta Dc 25 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268443 HBZ035
EAN / GTIN 4062406770167
Número del fabricante 268443 HBZ035

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Sustrato de grano medio universal con recubrimiento de PVD. Primera opción para aplicaciones de torneado y taladrado.