{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCGT 030101 | |
Radio angular | 0,1 mm | |
Clase | HB7125-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | VF | |
Profundidad de corte ap | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Avance f | 0,03 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 70 m/min - 150 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 268090 HB7125-1 | |
EAN / GTIN | 4062406575465 | |
Número del fabricante | 268090 HB7125-1 |