{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de boca | derecha | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Código ISO Soporte | S0608H SCLCR06; S0810J SCLCR06; S0810H SCLCR06; S1012K SDUCR07 | |
Plaquita de corte adecuada | CC.. 0602..; DC.. 0702.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 8 mm; 11 mm; 12 mm; 15,5 mm | |
Desplazamiento central L3 | 4 mm; 6 mm; 6,5 mm; 9 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 7 mm; 9 mm; 9 mm; 11 mm | |
Anchura de cuello L4 | 6 mm; 8 mm; 8 mm; 10 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 22 mm; 27 mm; 22,5 mm; 27,5 mm | |
Longitud total L | 100 mm; 110 mm; 100 mm; 125 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 7 | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 265157 SET1 | |
EAN / GTIN | 4062406612429 | |
Número del fabricante | 265157 SET1 |