Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

TCMT 110202 HB7415

Número de artículo: 260950 HB7415

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TCMT 110202
Radio angular 0,2 mm
Clase HB7415
Material de corte MD
Aplicación principal S
Condición de corte continuo
Rompevirutas TIS
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1 mm
Avance f 0,1 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 70 m/min
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260950 HB7415
Número del fabricante 260950 HB7415

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
continuo
 
húmedo máximo