{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de placa | 11 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Sistema | QC | |
Refrigeración interior | sí | |
Interfaz / punto separación | 20 mm | |
Cabezal de corte intercambiable código ISO | STUCR/L 11 | |
Plaquita de corte adecuada | TC.. 1102.. | |
Cuerpo de base adecuado | 264900 – 264908 | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 22 mm | |
Desplazamiento central L3 | 11 mm | |
Longitud total L | 20 mm | |
Tornillo para plaquita | 269022 4 | |
Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 260917 QC/11S | |
Número del fabricante | 260917 QC/11S |