Batería Li-Ion 18V 4.0 Ah Einsch

Número de artículo: 2607336816
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
Tipo de producto Batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2607336816
EAN / GTIN 3165140770583
Número del fabricante 2607336816
Número L L00590 2214

Descripción

Descripción:

  • El paquete de baterías deslizantes de iones de litio ECP (con protección electrónica de celdas) y LZA (indicador de estado de carga) proporciona potencia de batería sin memoria ni efecto de batería perezosa
  • El ECP permite la supervisión electrónica de las celdas de la batería
  • Esto reduce automáticamente la potencia de salida en el dispositivo en caso de sobrecarga, sobrecalentamiento o descarga profunda
  • El LZA informa al usuario mostrando el estado de carga, cuánta energía hay disponible
  • La batería también tiene una baja tasa de autodescarga
  • Después de 30 días de inactividad de la batería, el nivel de la batería sigue siendo el 96% de la capacidad nominal
  • El pack de baterías enchufables de 18 V Li-Ion ECP sólo es adecuado para herramientas Li-Ion de la gama Craftsman de la misma clase de voltaje
  • Es compatible con las herramientas eléctricas inalámbricas de 18 V de Bosch de la gama Craftsman para baterías enchufables.

    Característica:

    • Dimensión de anchura: 66 mm
    • Dimensión altura: 68 mm
    • Dimensión longitud: 146 mm
    • Capacidad de la batería Ah: 4.0
    • Peso bruto: 0,662 kg
    • Peso neto: 0,662 kg
    • Volumen: 0,655 dm3
    • Tecnología celular: Li-Ion
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra