{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de boca | derecha | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A0810H SDUCR07; A1012K SDUCR07 | |
Plaquita de corte adecuada | DC.. 0702.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 12 mm; 15,5 mm | |
Desplazamiento central L3 | 6,5 mm; 9 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 9 mm; 11 mm | |
Anchura de cuello L4 | 8 mm; 10 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 22,5 mm; 27,5 mm | |
Longitud total L | 100 mm; 125 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 7 | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 260390 SET07 | |
EAN / GTIN | 4062406386191 | |
Número del fabricante | 260390 SET07 |