{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 20 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Norma | Norma de fábrica; DIN ISO 5610 | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | PCLNR/L 2020X12 | |
Plaquita de corte adecuada | CN.. 1204.. | |
Anchura de función L4 | 25 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 30 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 255162 20 | |
EAN / GTIN | 4067263134077 | |
Número del fabricante | 255162 20 |