Barra de mandrinar acero 32/16 mm

Número de artículo: 251016 32/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 32 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A32U CKUNR/L16
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada KNUX 1604.. R/L
⌀ perforación previa mínima Dmín. 40 mm
Desplazamiento central L3 22 mm
Longitud de sujeción L2 31 mm
Longitud total L 350 mm
Calzo 259031 6
Brida de sujeción 259038 17
Tornillo para brida 259021 3
Resorte 259046 3
Juego de resortes 259044 3
Pin 259049 4
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251016 32/16
EAN / GTIN 4045197711588
Número del fabricante 251016 32/16

Descripción

Nota:

Con KNUX 1604.. Utilizar plaquita L.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra